Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 3kVA ohne Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 3kVA ohne Akkus
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 3kVA ohne Akkus
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 3kVA ohne Akkus
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 3kVA ohne Akkus
Artikel-Nr.:
     1495-9885155
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9885155
EAN/GTIN:
     4250889669744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

a-TroniX USV Batterieerweiterung 72V Tower

In diesem Gehäuse können Sie 6 Akkus 12V 9Ah installieren. Mit diesem System können die Laufzeit Ihrer a-TroniX UPS Edition One 3kVA verlängern. Sie können bis zu 4 Batterie Erweiterungen an Ihre USV anschließen.

Für die Bestückung empfehlen wir das Akku-Set Artikelnummer 9886209.

Weitere Informationen:
Spannung:
72 Volt
Strom:
1,4 A
Länge:
470
Breite:
191
Höhe:
336
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,8251
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,02*
€ 109,5038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,2694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,5094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,5495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.