Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX USV Batterie Erweiterung 6kVA und 10kVA Tower ohne Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX USV Batterie Erweiterung 6kVA und 10kVA Tower ohne Akkus
a-TroniX USV Batterie Erweiterung 6kVA und 10kVA Tower ohne Akkus
a-TroniX USV Batterie Erweiterung 6kVA und 10kVA Tower ohne Akkus
Artikel-Nr.:
     1495-9885163
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9885163
EAN/GTIN:
     4250889669676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

a-TroniX USV Batterieerweiterung 120V Tower

In diesem Gehäuse können Sie 10 Akkus 12V 9Ah installieren. Mit diesem System können die Laufzeiten Ihrer a-TroniX UPS Edition One 6kVA und 10kVA verlängert werden. Sie können bis zu 4 Batterie Erweiterungen an Ihre USV anschließen. 

Für die Bestückung empfehlen wir 10 Stück Akku 12LH-36W, Artikelnummer 400046.

Weitere Informationen:
Spannung:
120 Volt
Länge:
502
Breite:
250
Höhe:
616
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, 9ah ups battery, akku usv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,0712*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,8112*
€ 274,6653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,2212*
€ 271,5832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,4612*
€ 255,2088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,5312*
€ 246,9621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,0712*
€ 227,3747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.