Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LED240 Professional EFB 12V 240Ah 1200A 930 240 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta LED240 Professional EFB 12V 240Ah 1200A 930 240 120
Varta LED240 Professional EFB 12V 240Ah 1200A 930 240 120
Varta LED240 Professional EFB 12V 240Ah 1200A 930 240 120
Varta LED240 Professional EFB 12V 240Ah 1200A 930 240 120
Varta LED240 Professional EFB 12V 240Ah 1200A 930 240 120
Varta LED240 Professional EFB 12V 240Ah 1200A 930 240 120
Artikel-Nr.:
     1495-9885292
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     LED240
EAN/GTIN:
     4016987164457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie

Varta Versorgungsbatterie LED240 12V 240Ah

Die Varta LED240 ist die ideale Batterie für die Bordversorgung in Wohnmobilen oder Booten. Mit 1200A Kaltstartstrom kann sie auch als Starterbatterie genutzt werden

Die Batterie ist befüllt und geladen und sofort einsatzbereit.

Die wesentlichen Vorteile:

  • Speziell entwickelt für ältere Wohnmobile, Wohnwagen und Boote
  • Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
  • EFB-Technologie für eine lange, wartungsfreie Lebensdauer
  • Ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und Versorgungsbatterie)

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    EFB
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    240 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1200 A
    Länge:
    518
    Breite:
    276
    Höhe:
    242
    Gewicht:
    57 kg
    Weitere Suchbegriffe: versorgungsbatterie varta
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    35
    Frei Haus
    ab € 297,27*
    € 359,97*
    Lager 1495
    6
    € 7,90*
    ab € 298,9989*
    € 360,5889*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 360,5889*
    € 429,1008
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 358,5789*
    € 426,7089
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 343,3689*
    € 408,609
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 329,3889*
    € 391,9728
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 298,9989*
    € 355,8087
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ctek
    56-384
    ab € 7,88*
    Zubehör
    Quality Batteries
    Q10105
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Ctek
    CEP1H54
    ab € 106,03*
    Zubehör
    Äronix
    Q9877078
    ab € 2,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.