Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 210 Ah (616 * 207 * 568mm L/B/H) Trog 40814100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 210 Ah (616 * 207 * 568mm L/B/H) Trog 40814100
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 210 Ah (616 * 207 * 568mm L/B/H) Trog 40814100
Artikel-Nr.:
     1495-9885436
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9885436
EAN/GTIN:
     4250889670306
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 2 PzS 210 (616 x 207 x 568) Trog 40814100

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
210 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
616 mm
Breite:
207 mm
Höhe:
568 mm
Gewicht:
187 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.351,3183*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,8883*
€ 1.787,2471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,1383*
€ 1.773,2646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,5783*
€ 1.700,0082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,1983*
€ 1.653,146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,3183*
€ 1.608,0688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.