Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYD Premium HVS 12.8 Battery Box 12,8kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BYD Premium HVS 12.8 Battery Box 12,8kWh Solarspeicher
BYD Premium HVS 12.8 Battery Box 12,8kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9885701
Hersteller:
     BYD
Herst.-Nr.:
     HVS 12.8
EAN/GTIN:
     4250889671471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

BYD Premium HVS 12.8 Battery Box 12,8kWh Solarspeicher

BYD bietet mit dem HVS Solarspeicher ein modulares System an, das einfach zu installieren ist. Die einzelnen Module müssen einfach nur übereinander gesteckt werden. Ohne weiteren Installationsaufwand können Sie so Ihre Kapazität erweitern, da die Kontakte in den Modulen integriert sind.
Bei dem HVS-System können Sie bis zu 5 Batterie-Module zu einer Batterie-Box verbinden. Insgesamt können Sie 3 Batterie-Boxen zusammenführen und als einen Solarspeicher nutzen.

Die Batterie-Box HVS 12.8 ist ein Lithium Eisenphosphat (LiFEPO4) Hochvolt-Speicher mit einem Batteriemanagementsystem. Das System eignet sich für als Speicher für den Eigenverbrauch, für Gättung von Stromspitzen in Industriebetrieben, aber auch als Notstromversorgung.

Um das System nutzen zu können, benötigen Sie einen Hybrid-Wechselrichter. Folgende Hybrid Wechselrichter können mit diesem System genutzt werden:

GoodWe  ET, BT (HVS Release CW29, Firmeware GoodWe Wechselrichter (ARM) V11 und neuer; BYD BMS = V3.16, BMU = V3.7
KOSTAL Plenticore Plus 3.0, Plenticore BI 5.5-13, 5.5-26, 10.0-26 (KOSTAL Wechselrichter =01.42; BYD BMS = V3.16, BMU = V3.7)
KOSTAL Piko MP Pus 2.5-1, 3.0-1, 3.0-2, 3.5-1, 3.5-2, 4.6-2, 5.0-2 (KOSTAL Wechselrichter = PU-APP 3.7.0, KESM = 1.2.0; BYD BMS = V3.16, BMU = V3.7)
Sungrow SH5.0, 6.0, 8.0, 10RT (Release CW20, Sungrow Wechselrichter ARM = V11_V01_A, MDSP = V11_V01_A; BYD BMS = V3.16, BMU = V3.7)

Bitte beachten Sie:
1. maximal drei Batteriesysteme können parallel geschaltet werden. Die folgenden Anforderungen müssen bei einer Parallelschaltung erfüllt sein:
a) Das HVS-System kann NICHT mit dem HVM-System parallel geschaltet werden;
b) Jedes parallel geschaltete System benötigt die gleiche Modulmenge.
c) Die Parallelschaltung ist nicht anwendbar auf SMA Sunny Boy Storage. Bitte lesen Sie in der Betriebsanleitung des Wechselrichters nach, wie Sie bis zu drei Batterien für SBS 3.7-6.0 anschließen können.
d) Parallelschaltung mit Fronius Symo Gen24 Plus ist freigegeben, 3*HVM22.1 wird nicht unterstützt. Die Parallelschaltung mit Symo Hybrid wird nicht unterstützt.
e) Parallelschaltung mit GoodWe, Kostal, Sungrow, Kaco ist freigegeben.

2. Die Installation vor der offiziellen Freigabe ist nicht erlaubt.

3.grau markierte Konfigurationen sind noch nicht freigegeben und dürfen noch nicht installiert werden. Diese Konfigurationen sind in Planung und werden in Kürze folgen. Die aktuelle Konfiguration kann sich nach der offiziellen Freigabe ändern.

Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!

Weitere Informationen:
Technologie:
LiFePO4
Spannung:
512 Volt
Strom:
25 A
Länge:
1461 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
298 mm
Gewicht:
205 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.816,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.160,77*
€ 7.331,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.107,91*
€ 7.268,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.912,71*
€ 7.036,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.831,67*
€ 6.939,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.816,51*
€ 6.921,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.