Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-Tronix Wallbox 11 kW Home Plus Ladestation für E-Auto mit Ladesteckdose Typ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-Tronix Wallbox 11 kW Home Plus Ladestation für E-Auto mit Ladesteckdose Typ2
a-Tronix Wallbox 11 kW Home Plus Ladestation für E-Auto mit Ladesteckdose Typ2
a-Tronix Wallbox 11 kW Home Plus Ladestation für E-Auto mit Ladesteckdose Typ2
a-Tronix Wallbox 11 kW Home Plus Ladestation für E-Auto mit Ladesteckdose Typ2
Artikel-Nr.:
     1495-9885739
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9885739
EAN/GTIN:
     4250889671778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

a-Tronix Wallbox 11 kW Home Plus Ladestation für E-Auto mit Ladesteckdose Typ2

Die Wallbox Home Plus von a-Tronix lädt Ihr E-Auto schnell, effektiv und günstig. Mit 11 kW Leistung ist Ihr E-Auto fünfmal schneller aufgeladen als an einer herkömmlichen Steckdose.

KfW-Förderung:

E-Mobilität wird belohnt. Die Wallbox Home Plus ist unter dem Herstellernamen a-TroniX gelistet und förderungsfähig bei der KfW, wenn ein Budget von der KfW-Bank zur Verfügung steht. Die Höhe der Förderung bemisst sich an Ihren Gesamtkosten und der Anzahl der Ladepunkte. Ein Ladepunkt ist dabei die Schnittstelle der Ladeanschluss an Ihrer Wallbox, an der jeweils ein Auto, aber nicht mehrere gleichzeitig geladen werden können.

Starke Ladung: 3-phasiges Laden macht’s möglich

Die a-TroniX Wallbox verfügt über einen Typ-2-Stecker, der in alle europäischen und auch asiatischen Fahrzeuge ab Baujahr 2018 passt. Außerdem ist sie mit einem dreiphasigen Anschluss ausgestattet. Ihr Auto kann auch einen 1-poligen Anschluss haben, da die Wallbox automatisch in den 1-Pol-Modus umschaltet. Langfristig gesehen werden nur noch Autos mit dreiphasigem Anschluss hergestellt.

Ladesteckdose für öffentlich zugängliche Orte

An die Ladesteckdose kann ein vorhandenes Ladekabel angeschlossen werden. Im Gegensatz zu Wallboxen mit fest integriertem Ladekabel können Sie mit dieser Wallbox Fahrzeuge unterschiedlicher Anschlusstypen laden. Außerdem bietet die Wallbox den Vorteil möglichem Vandalismus, wie dem Abschneiden des Ladekabels oder Beschädigungen am Kabel, vorzubeugen.

Rundum gesichert durch FI-Schutzschalter

Die a-TroniX Wallbox schützt mit ihrem serienmäßigen FI-Schutzschalter mit DC-Fehlerstromerkennung vor Überhitzung und Überlastung. Im Gegensatz zur Steckdose ist das Risiko einer Überhitzung sehr gering, da normale Haushaltssteckdosen nicht für das Laden von E-Autos konzipiert sind. Zudem sparen Sie durch den FI-Schalter Installationskosten. Die Wallbox Home ist nach IP54 spritzwasserdicht.

Schutz vor Stromdiebstahl

Die RFID-Karte (Radio Frequency Identification) berechtigt Sie als Inhaber zum Laden. Nur wenn Sie die RFID-Karte an die Wallbox halten, werden Sie freigeschaltet. So brauchen Sie sich nicht vor unbefugten Nutzern sorgen, wenn Sie Ihr Auto beispielsweise über Nacht aufladen. Jede Lieferung enthält zwei RFID-Karten. Weitere können je nach Bedarf nachbestellt werden.

Die Lieferung enthält die Wallbox mit Ladesteckdose und Wandhalterung. Sie besitzt keine App-Funktion.
Weitere Informationen:
Spannung:
400 Volt
Anschluss:
Typ2
Länge:
410
Breite:
260
Höhe:
164
Gewicht:
11.94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,659*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,609*
€ 380,3347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,069*
€ 371,3621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,079*
€ 354,714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,319*
€ 344,2896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,659*
€ 310,1842
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
a-TroniX
A9885140
ab € 102,5025*
Zubehör
a-TroniX
A9885146
ab € 1,24*
Zubehör
a-TroniX
A9886242
ab € 128,862*
Zubehör
a-TroniX
A9889034
ab € 135,2185*
Zubehör
a-TroniX
A9886241
ab € 11,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.