Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzB 200 Ah (660 * 155 * 685mm L/B/H) Trog 40012200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzB 200 Ah (660 * 155 * 685mm L/B/H) Trog 40012200
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzB 200 Ah (660 * 155 * 685mm L/B/H) Trog 40012200
Artikel-Nr.:
     1495-9885796
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9885796
EAN/GTIN:
     4250889671877

Staplerbatterie 24V 2 PzB 200 Ah (660x155x685) Trog 40012200

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterien der Baureihe PzB sind die ideale Energiequelle für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit schmalem Batteriebauraum und hoher zyklischer Belastung

  • Entspricht der PzS in den britischen Abmaßen
  • Geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • Bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • Hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzB
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
200 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
660 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
685 mm
Gewicht:
176 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,6356*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,2856*
€ 1.819,8499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,0156*
€ 1.799,2986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,2856*
€ 1.725,8399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,2056*
€ 1.680,5247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,6356*
€ 1.633,4364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.