Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries QT12B-4 Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 170A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries QT12B-4 Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 170A
Q-Batteries QT12B-4 Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 170A
Q-Batteries QT12B-4 Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 170A
Q-Batteries QT12B-4 Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 170A
Q-Batteries QT12B-4 Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 170A
Q-Batteries QT12B-4 Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 170A
Artikel-Nr.:
     1495-9885817
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     QT12B-4-GEL
EAN/GTIN:
     4250889672010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 10ah
motorradbatterie

Q-Batteries QT12B-4 Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 170A

Die Q-Batteries 12V Motorradbatterien bieten eine optimale Leistung bei hervorragender Zuverlässigkeit und sind somit die perfekten Energiequellen für viele Motoräder. Diese Batterien sind absolut wartungsfreie Motorradbatterien mit innovativer GEL-Technologie.

Vorteile:
- Gel-Batterien
- wartungfrei
- hohe Belastbarkeit
- lange Lebensdauer

Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
10 Ah
Anschluss:
Y5
Schaltung:
1
Strom:
170 A
Länge:
151 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
4.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,589*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,839*
€ 27,1784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,739*
€ 27,0594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,019*
€ 25,0126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,059*
€ 23,8702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,789*
€ 22,3589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,589*
€ 18,5509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.