Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries QTX12A-BS Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 175A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries QTX12A-BS Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 175A
Q-Batteries QTX12A-BS Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 175A
Q-Batteries QTX12A-BS Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 175A
Q-Batteries QTX12A-BS Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 175A
Q-Batteries QTX12A-BS Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 175A
Q-Batteries QTX12A-BS Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 175A
Artikel-Nr.:
     1495-9885823
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     QTX12A-BS Gel
EAN/GTIN:
     4250889672027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 10ah
motorradbatterie

Q-Batteries QTX12A-BS Gel Motorradbatterie 12V 10Ah 175A

Die Q-Batteries 12V Motorradbatterien bieten eine optimale Leistung bei hervorragender Zuverlässigkeit und sind somit die perfekten Energiequellen für viele Motoräder. Diese Batterien sind absolut wartungsfreie Motorradbatterien mit innovativer GEL-Technologie.

Vorteile:
- Gel-Batterien
- wartungfrei
- hohe Belastbarkeit
- lange Lebensdauer

Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
10 Ah
Anschluss:
Y5
Schaltung:
1
Strom:
175 A
Länge:
150 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
104 mm
Gewicht:
3.99 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,406*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,406*
€ 30,2331
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,346*
€ 30,1617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,166*
€ 27,5675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,256*
€ 26,4846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,936*
€ 24,9138
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,406*
€ 20,7131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.