Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Sunny Boy Storage 3.7 3.680W Wechselrichter mit 13,8kWh Batteriespeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Sunny Boy Storage 3.7 3.680W Wechselrichter mit 13,8kWh Batteriespeicher-Set
SMA Sunny Boy Storage 3.7 3.680W Wechselrichter mit 13,8kWh Batteriespeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9886162
Hersteller:
     BYD
Herst.-Nr.:
     U9886162
EAN/GTIN:
     4260668870698
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

SMA Sunny Boy Storage 3.7 3.680W Wechselrichter mit 13,8kWh Batteriespeicher-Set

Das Set enthält folgende Komponenten: 1. BYD Premium HVM 13.8 B-Box Solarspeicher 13,8kWh sowie 2. SMA Sunny Boy Storage 3.7 Solar Batterie Wechselrichter (ohne Wi-Fi) und 1 SMA Sunny Home Manager 2.0.

Weitere Informationen:
Länge:
585
Breite:
298
Höhe:
1411
Gewicht:
231 kg
Weitere Suchbegriffe: pv wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11.547,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.840,72*
€ 14.090,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.758,71*
€ 13.992,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.576,37*
€ 13.775,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.547,49*
€ 13.741,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.