Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Sunny Boy Storage 5.0 5kW Wechselrichter mit 7,68kWh Batteriespeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Sunny Boy Storage 5.0 5kW Wechselrichter mit 7,68kWh Batteriespeicher-Set
SMA Sunny Boy Storage 5.0 5kW Wechselrichter mit 7,68kWh Batteriespeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9886166
Hersteller:
     BYD
Herst.-Nr.:
     U9886166
EAN/GTIN:
     4260668870735
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

SMA Sunny Boy Storage 5.0 5kW Wechselrichter mit 7,68kWh Batteriespeicher-Set

Das Set enthält folgende Komponenten: 1. BYD Premium HVS 7.7 B-Box Solarspeicher 7,68kWh sowie 2. SMA Sunny Boy Storage 5.0 Solar Batterie Wechselrichter (ohne Wi-Fi) und 1 SMA Sunny Home Manager 2.0.

Weitere Informationen:
Länge:
585
Breite:
298
Höhe:
945
Gewicht:
155 kg
Weitere Suchbegriffe: pv wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.531,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.643,78*
€ 10.286,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.621,25*
€ 10.259,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.553,64*
€ 10.178,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.531,10*
€ 10.152,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.