Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Sunny Boy Storage 5.0 5kW Wechselrichter mit 19.32kWh Batteriespeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Sunny Boy Storage 5.0 5kW Wechselrichter mit 19.32kWh Batteriespeicher-Set
SMA Sunny Boy Storage 5.0 5kW Wechselrichter mit 19.32kWh Batteriespeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9886171
Hersteller:
     BYD
Herst.-Nr.:
     U9886171
EAN/GTIN:
     4260668870780
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

SMA Sunny Boy Storage 5.0 5kW Wechselrichter mit 19.32kWh Batteriespeicher-Set

Das Set enthält folgende Komponenten: 1. BYD Premium HVM 19.3 B-Box Solarspeicher 19.32kWh sowie 2. SMA Sunny Boy Storage 5.0 Solar Batterie Wechselrichter (ohne Wi-Fi) und 1 SMA Sunny Home Manager 2.0.

Weitere Informationen:
Länge:
585
Breite:
298
Gewicht:
269 kg
Weitere Suchbegriffe: pv wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15.216,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.469,24*
€ 18.408,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.385,34*
€ 18.308,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.227,25*
€ 18.120,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.216,20*
€ 18.107,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.