Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sungrow HV SH5.0RT 5kW Hybrid Wechselrichter mit 16,56kWh Batteriespeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sungrow HV SH5.0RT 5kW Hybrid Wechselrichter mit 16,56kWh Batteriespeicher-Set
Sungrow HV SH5.0RT 5kW Hybrid Wechselrichter mit 16,56kWh Batteriespeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9886194
Hersteller:
     Sungrow
Herst.-Nr.:
     U9886194
EAN/GTIN:
     4260668871015
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Sungrow HV SH5.0RT 5kW Hybrid Wechselrichter mit 16,56kWh Batteriespeicher-Set

Das Set enthält folgende Komponenten: 1. BYD Premium HVM 16.6 Battery Box Solarspeicher 16,56kWh 256V sowie 2. Sungrow HV SH5.0RT 5kW Hybrid Solar Wechselrichter

Weitere Informationen:
Länge:
585
Breite:
298
Höhe:
1644
Gewicht:
270 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.794,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.910,04*
€ 10.602,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.886,89*
€ 10.575,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.817,44*
€ 10.492,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.794,29*
€ 10.465,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.