Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sungrow HV SH5.0RT 5kW Hybrid Wechselrichter mit 19.32kWh Batteriespeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sungrow HV SH5.0RT 5kW Hybrid Wechselrichter mit 19.32kWh Batteriespeicher-Set
Sungrow HV SH5.0RT 5kW Hybrid Wechselrichter mit 19.32kWh Batteriespeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9886195
Hersteller:
     Sungrow
Herst.-Nr.:
     U9886195
EAN/GTIN:
     4260668871022
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Sungrow HV SH5.0RT 5kW Hybrid Wechselrichter mit 19.32kWh Batteriespeicher-Set

Das Set enthält folgende Komponenten: 1. BYD Premium HVM 19.3 Battery Box Solarspeicher 19.32kWh 358V sowie 2. Sungrow HV SH5.0RT 5kW Hybrid Solar Wechselrichter

Weitere Informationen:
Länge:
585
Breite:
298
Höhe:
1877
Gewicht:
270 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.906,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.025,00*
€ 11.929,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.992,73*
€ 11.891,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.928,20*
€ 11.814,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.906,69*
€ 11.788,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.