Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 4,8V 500mAh Stab NiMH L4x1 4xAA-Industriezellen Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 4,8V 500mAh Stab NiMH L4x1 4xAA-Industriezellen Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-9886217
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9886217
EAN/GTIN:
     4250889672669
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Akku Pack 4,8V 500mAh Stab NiMH L4x1 4xAA-Industriezellen Kabel

Dieses Akkupack ist mit einer Spannung von 4,8 Volt ausgestattet. Das Produkt hat eine Kapazität von 500 mAh. Der Größenstandard des Produkts ist AA.

Batterietyp L2x2 für Ihre Anwendung

Durch seine Bauform und seine 4 Zellen wird das Produkt als Typ L4x1 bezeichnet.

NiCd-Technologie für hohe Temperaturen

Die NiCd-Technologie ist auch bei Hitze und Minustemperaturen einsatzfähig. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden.

Gute Haltbarkeit durch präzise Herstellung

Der Akku hat einen Kabelanschluss. Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. Die Bedienungsanleitung Ihres Geräts verrät Ihnen, ob die Batterie für Sie passend ist.

Batterie für viele Einsatzgebiete

Für diese Einsatzgebiete eignet sich das Produkt:
  • Notleuchte
  • Fluchtwegleuchte
  • Rettungszeichen
  • Notstrom
  • Einzelbatterieleuchte
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiMH
    Spannung:
    4,8 Volt
    Kapazität:
    0,5 Ah
    Anschluss:
    Kabel
    Länge:
    196 mm
    Breite:
    15 mm
    Gewicht:
    0.11 kg
    Weitere Suchbegriffe: nimh akku
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,70*
    € 31,773
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,42*
    € 31,4398
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,31*
    € 28,9289
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,35*
    € 27,7865
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,06*
    € 27,4414
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,55*
    € 22,0745
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.