Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy AAA Batterie LR03 (10er Pack)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Varta Energy AAA Batterie LR03 (10er Pack)
Varta Energy AAA Batterie LR03 (10er Pack)
Artikel-Nr.:
     1495-9886506
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103229410
EAN/GTIN:
     4008496635016
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta Energy Batterien sind für Geräte mit einem geringen Energieverbrauch entwickelt worden, wie beispielsweise batteriebetriebenes Spielzeug, Wanduhren, elektrische Lampen und elektrische Kerzen.
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
1,2 Ah
Länge:
108 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
47 mm
Gewicht:
0.118 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,04*
€ 2,88*
15 Tage
168
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,00*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2,16*
€ 3,02*
3 Tage
140
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,15*
€ 3,02*
Lager 1495
13
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,8474*
€ 3,9274*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3,9274*
€ 4,6736
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,7674*
€ 4,4832
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,6174*
€ 4,3047
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,1974*
€ 3,8049
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,1074*
€ 3,6978
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,8474*
€ 3,3884
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 0,28474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,31*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,05*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48041
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.