Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sungrow SBR096 9,6kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sungrow SBR096 9,6kWh Solarspeicher
Sungrow SBR096 9,6kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9887435
Hersteller:
     Sungrow
Herst.-Nr.:
     SBR096
EAN/GTIN:
     4250889673260
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
photovoltaik systemspeicher

Sungrow SBR096 9,6kWh Solarspeicher

Der Solarspeicher SBR096 von Sungrow speichert Strom aus deiner PV-Anlage. Die Kapazität von 9,6 kWh gibt an, wie viel Energie der Speicher bei voller Ladung aufnehmen kann.

So viele Personen versorgt der Batteriespeicher

Bei einem Strombedarf von etwa 9.600 kWh eignet sich der Sungrow SBR096 besonders gut. Das passt etwa zu einem Haushalt von 5 Personen mit einem Elektroauto oder einer Wärmepumpe. Bei Planung der benötigten Kapazität solltest du auch die Entladetiefe berücksichtigen. Die nutzbare Speichergröße des Geräts liegt bei 9,6 kWh. Die Ausgangsleitung beträgt 6,57 kW. Das Modell hat eine Größe von 625 x 545 x 330 mm.
Das Speichersystem kann in bis zu vier nebeneinanderstehenden Systemen kombiniert und somit in einem Kapazitätsbereich von 9-100 kWh betrieben werden.

Das System kann durch seine Plug-and-Play-Fähigkeit problemlos von einer Person aufgebaut werden.

Technische Daten Sungrow SBR096

Batteriekapazität: 9,6 kWh
Nutzbare Kapazität: 9,6 kWh
Nennspannung: 192 V
Max. Ausgangsleistung: 6,57 kW
Max. Ausgangstrom:  30 A
Peak Ausgangstrom:  42 A für 10s
Anzahl der Phasen: 3
Schutzklasse:  IP55
Montage: Einfache Montage durch Aufstellen

Lieferumfang

1x Sungrow SBR Sockel und Zubehör
3 x Sungrow SBR 3,20 kWh Batteriemodul
Weitere Informationen:
Technologie:
LiFePO4
Spannung:
192 Volt
Strom:
30 A
Länge:
625 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
545 mm
Gewicht:
114 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.647,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.938,01*
€ 4.686,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.883,53*
€ 4.621,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.734,93*
€ 4.444,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.667,95*
€ 4.364,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.647,93*
€ 4.341,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.