Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecoflow Delta Max 2016Wh Powerstation mit a-TroniX Solar Bag Vario 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecoflow Delta Max 2016Wh Powerstation mit a-TroniX Solar Bag Vario 200W
Ecoflow Delta Max 2016Wh Powerstation mit a-TroniX Solar Bag Vario 200W
Ecoflow Delta Max 2016Wh Powerstation mit a-TroniX Solar Bag Vario 200W
Ecoflow Delta Max 2016Wh Powerstation mit a-TroniX Solar Bag Vario 200W
Ecoflow Delta Max 2016Wh Powerstation mit a-TroniX Solar Bag Vario 200W
Ecoflow Delta Max 2016Wh Powerstation mit a-TroniX Solar Bag Vario 200W
Artikel-Nr.:
     1495-9887454
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9887454
EAN/GTIN:
     4250889673482
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Ecoflow Delta Max 2016Wh Powerstation mit a-TroniX Solar Bag Vario 200W

Die EcoFlow Delta Max Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Das Gerät verfügt über 2 Tragegriffe für einen komfortablen Transport.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Stromspeicher können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit diversen Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1800W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Energie Station entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät besonders für Wohnmobile, aber auch für Schrebergärten oder den gewerblichen Einsatz.

Großes Display

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit die Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang.

Umfangreiches Zubehör

Alle Kabel, die Sie benötigen, sind im Lieferumfang enthalten: 1,5m Ladekabel mit Schutzkontaktstecker, 1,5m Autoladekabel, DC5521-DC5525 Kabel.

Technische Daten für EcoFlow Delta Max:

  • USB Ausgänge: 2 x USB-A, 2 x Fast Charge USB-A, 2x USB-C
  • Ausgang DC: 12V Zigarettenanzünder
  • Ausgang 220 V: 2 Ausgänge für Euro- und Schutzkontaktstecker, Dauerbelastung 1800W, Spitzenbelastung 3000W
  • Eingang DC: Schnellade-Eingang 2000W, MC4 Solar Port, KfZ-Anschluss, max. 10A  
  • Schutzklasse: IP54
  • Überladungsschutz
  • Ladeanzeige
  • WiFi-Funktion
  • Faltbares Solarpanel Vario 200W

    Das tragbare und faltbare Solarpanel ist für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet. Durch die integrierten USB-Anschlüsse können alle 12V- oder 24V-Geräte angeschlossen werden, um z.B tragbare Kühlschränke, Smartphones, elektrische Lüfter, Digitalkameras oder Tablets aufzuladen.

    Flexible Handhabung

    Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und kann somit optimal zur Sonne ausgerichtet werden. Alternativ können die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise am Wohnmobil genutzt werden.

    USB-Anschlüsse zum direkten Laden mobiler Geräte

    Das Panel verfügt über zwei integrierte USB-Anschlüsse (5V, 2A). Hierüber bietet es die Möglichkeit zum schnellen Laden und zur Stromversorgung von Handy, Tablets oder Kameras. Über ein MPPT (optional erhältlich) Ladegregler kann die Batterie geladen werden.

    Leicht und kompakt

    Zusammengklappt hat das Panel das kompakte Maß von 535 x 605 x 45mm. Dank des geringen Gewichts von nur 7,32kg kann das Modul leicht transportieren werden.

    Technische Daten:

    Photovoltaik Panel: 4x 50W
    Solarzellen: Monokristtallin
    Max. Leistungsspannung: 20V
    Max. Leistungsstrom: 9,89A
    Kurzschlussstrom: 10,48A

    Kabel:

    2 Stück 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin Klemme für MPPT

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    2250
    Breite:
    535
    Höhe:
    25
    Gewicht:
    29.42 kg
    Weitere Suchbegriffe: Powerstation, Solartasche, solartasche
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.285,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.471,95*
    € 2.941,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.452,67*
    € 2.918,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.362,98*
    € 2.811,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.313,57*
    € 2.753,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.285,72*
    € 2.720,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.