Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 180 Ah (818 * 188 * 544mm L/B/H) Trog 40708500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 180 Ah (818 * 188 * 544mm L/B/H) Trog 40708500
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 180 Ah (818 * 188 * 544mm L/B/H) Trog 40708500
Artikel-Nr.:
     1495-9887471
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9887471
EAN/GTIN:
     4250889673574
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 2 PzS 180 Ah (818 x 188 x 544) Trog 40708500

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
180 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
818 mm
Breite:
188 mm
Höhe:
544 mm
Gewicht:
189 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,6135*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,2435*
€ 1.631,7798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,1835*
€ 1.617,4284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,1435*
€ 1.551,9308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,6835*
€ 1.508,5434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,6135*
€ 1.454,9101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.