Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit Victron MPPT Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit Victron MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit Victron MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit Victron MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit Victron MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit Victron MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit Victron MPPT Laderegler
Artikel-Nr.:
     1495-9887482
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9887482
EAN/GTIN:
     4250889673659
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W Flex mit Victron MPPT Laderegler

Solaranlage Wohnwagen zum Aufrüsten des eigenen Caravans. Inklusive Solarpanel, Solarladeregler, Dachdurchführung, Dichmittel, Verkabelung (von Panel zum Solarladeregler) und MC4-Stecker.

Im Set sind enthalten:

1 x a-TroniX PPS Solar flex flexibles Solarpanel
1 x Victron MPPT 75/15 SmartSolar Solarladeregler 12/24V 15A
1 x Dekalin DEKAsyl Kraftkleber MS-5 290ml weiß
1 x Dachdurchführung 2-fach weiß
8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Schwarz
8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Rot
1 x PV-Solar Buchse Steckverbindung
1 x PV-Solar Stecker Steckverbindung

Weitere Informationen:
Spannung:
12/24 Volt
Länge:
1050 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
4 mm
Gewicht:
4.934 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,995*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,515*
€ 395,6929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,715*
€ 393,5509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,615*
€ 380,3419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,705*
€ 367,359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,995*
€ 327,2441
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
a-TroniX
A9888390
ab € 254,1188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.