Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9887555
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     TPM-E
EAN/GTIN:
     4250889674014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Growatt TPM-E Smart Meter 3-phasig

Das 3-phasige Smart Meter Growatt TPM-E kommuniziert über die RS485-Schnittstelle mit dem Wechselrichter. Es wird zur Netzeinspeisungsbegrenzung und Eigenverbrauchsüberwachung benötigt.

Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Breite:
94.5 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,315*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,605*
€ 273,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,585*
€ 272,0162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,735*
€ 261,4847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,695*
€ 245,9671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,315*
€ 221,7149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.