Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt ARK 7.6kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt ARK 7.6kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 7.6kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 7.6kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 7.6kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 7.6kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Artikel-Nr.:
     1495-9887672
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9887672
EAN/GTIN:
     4250889674984
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

Growatt ARK 7.6kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie

Der ARK 7.6H wird von Growatt hergestellt und speichert den Strom Ihrer Solaranlage zuverlässig. Der Speicher kann 7,68 kWh bei einer vollen Ladung aufnehmen. Dieser 3-phasige Solarstrompeicher ist eine gute Ergänzung zu Ihrer Solaranlage. Das Gerät ergänzt PV-Anlagen bis zu 8 kWP optimal und steigert die Effizienz Ihrer Solarstromnutzung.

So viele Personen versorgt der Batteriespeicher

Vier Personen in einem Einfamilienhaus mit Wärmepumpe oder E-Auto werden von diesem Batteriespeicher versorgt. Diese Rechnung beinhaltet einen Stromverbrauch von unter 9.000 kWh. Die nutzbare Speichergröße des Geräts beträgt 6,912 kWh.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Dieser Speicher hat eine Plug Play-Funktion. Er lässt sich modular erweitern: Sie können erst ein kleineres Bundle bestellen und bei Bedarf nachrüsten. Durch Schnittstellen kommuniziert der ARK 7.6H mit anderen Geräten in Ihrem Netzwerk. Mit diesen Schnittstellen ist Ihr Modell ausgestattet:
  • CAN
  • Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 3 Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie
  • 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien
  • 1 Growatt BDC 95045-A1 Hochvolt Batterie Management System
  • 1 Growatt ARK XH Hochvolt Batterie Kabel
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    153,6 Volt
    Strom:
    25 A
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    770
    Gewicht:
    107.35 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.443,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.598,18*
    € 4.281,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.557,15*
    € 4.233,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.475,11*
    € 4.135,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.447,76*
    € 4.102,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.443,78*
    € 4.098,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.