Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Artikel-Nr.:
     1495-9887676
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     ARK 17.9H
EAN/GTIN:
     4250889674823
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie

Der ARK 17.9H von Growatt speichert den Strom Ihrer Solaranlage. Die Kapazität von 17,92 kWh gibt an, wie viel Energie der Speicher bei voller Ladung aufnehmen kann. Dieser Solarstrompeicher ist eine gute Ergänzung zu Ihrer Solaranlage. Das Gerät ergänzt PV-Anlagen bis zu 18 kWP optimal und steigert die Effizienz Ihrer Solarstromnutzung.

Zu diesem Haushaltstyp passt der Speicher

Der Solarspeicher ARK 17.9H eignet sich für ein kleines Gewerbe oder Landwirtschaftsunternehmen mit einem Strombedarf von über 11.000 kWh jährlich. Die nutzbare Kapazität des Speichers ARK 17.9H liegt bei 16,128 kWh.

Das sind die Schnittstellen des ARK 17.9H

Durch die Plug Play-Funktion des Speichers können Sie ein größeres Batteriemodul bei Bedarf nachrüsten. Er ist einfach modular erweiterbar. Diese Schnittstellen helfen Ihrem neuen Batteriespeicher, mit anderen Geräten zu kommunizieren:
  • CAN
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    358,4 Volt
    Strom:
    25 A
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    1570
    Gewicht:
    227.35 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.672,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.035,93*
    € 8.372,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.979,76*
    € 8.305,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.776,89*
    € 8.064,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.695,64*
    € 7.967,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6.672,58*
    € 7.940,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.