Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt ARK 15.3kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt ARK 15.3kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie
Growatt ARK 15.3kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie
Growatt ARK 15.3kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie
Growatt ARK 15.3kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie
Growatt ARK 15.3kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie
Artikel-Nr.:
     1495-9887688
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9887688
EAN/GTIN:
     4250889674793
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

Growatt ARK 15.3kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie

Der ARK 15.3H von Growatt speichert den Strom Ihrer Solaranlage. Die Speicherkapazität des Modells beträgt 15,36 kWh. Soviel Energie kann das Gerät bei einer vollen Aufladung speichern. Der kompakte 3-phasige Solarspeicher ist die richtige Ergänzung zu Solaranlagen. Dabei passt er besonders gut zu Anlagen bis 15 kWP und sichert die effizienteste Nutzung der Sonnenenergie. Das sorgt für eine niedrigere Stromrechnung.

So viele Personen versorgt der Batteriespeicher

Der Solarspeicher ARK 15.3H eignet sich für ein kleines Gewerbe oder Landwirtschaftsunternehmen mit einem Strombedarf von über 11.000 kWh jährlich. Die nutzbare Speichergröße des Geräts beträgt 13,824 kWh.

Intelligente Schnittstellen für einfache Nutzung

Dieser Speicher hat eine Plug Play-Funktion. Er lässt sich modular erweitern: Sie können erst ein kleineres Bundle bestellen und bei Bedarf nachrüsten. Diese Schnittstellen helfen Ihrem neuen Batteriespeicher, mit anderen Geräten zu kommunizieren:
  • CAN
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    307,2 Volt
    Strom:
    25 A
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    1370
    Gewicht:
    197.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.891,42*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.039,93*
    € 7.187,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.999,43*
    € 7.139,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.918,42*
    € 7.042,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.891,42*
    € 7.010,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.