Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie
Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie
Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie
Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie
Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie
Artikel-Nr.:
     1495-9887689
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9887689
EAN/GTIN:
     4250889674830
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

Growatt ARK 17.9kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MOD TL3-XH Serie

Der ARK 17.9H von Growatt speichert den Strom Ihrer Solaranlage. Die Kapazität von 17,92 kWh gibt an, wie viel Energie der Speicher bei voller Ladung aufnehmen kann. Der kompakte 3-phasige Solarspeicher ist die richtige Ergänzung zu Solaranlagen. Zu PV-Anlagen bis 18 kWP passt er besonders gut. So erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch und senken die Stromrechnung.

Zu diesem Haushaltstyp passt der Speicher

Haben Sie ein kleines Gewerbe oder einen landwirtschaftlichen Betrieb mit einem jährlichen Stromverbrauch von über 11.000 kWh, eignet sich der ARK 17.9H für Sie. Die nutzbare Speichergröße des Geräts liegt bei 16,128 kWh.

Plug Play: Erweitere den Speicher einfach modular

Dieser Speicher hat eine Plug Play-Funktion. Er lässt sich modular erweitern: Sie können erst ein kleineres Bundle bestellen und bei Bedarf nachrüsten. Durch Schnittstellen kommuniziert der ARK 17.9H mit anderen Geräten in Ihrem Netzwerk. Mit diesen Schnittstellen ist Ihr Modell ausgestattet:
  • CAN
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    358,4 Volt
    Strom:
    25 A
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    1570
    Gewicht:
    227.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6.680,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.036,24*
    € 8.373,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.957,04*
    € 8.278,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.764,87*
    € 8.050,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.689,78*
    € 7.960,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6.680,88*
    € 7.950,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.