Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 1kVA inkl. 4 Akkus 9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 1kVA inkl. 4 Akkus 9Ah
a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 1kVA inkl. 4 Akkus 9Ah
a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 1kVA inkl. 4 Akkus 9Ah
a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 1kVA inkl. 4 Akkus 9Ah
a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 1kVA inkl. 4 Akkus 9Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9887864
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9887864
EAN/GTIN:
     4250889676582
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 1kVA inkl. 4 Akkus 9Ah

Mit diesem Baukasten sparen Sie Geld, in dem Sie die gelieferten Akkus selbst einbauen. Die Erweiterung dient zur Verlängerung der Laufzeit Ihrer a-TroniX UPS Edition One 1kVA USV-Anlage. Die Akkus sind geladen und sofort einsatzbereit. Sie können bis zu 4 Batterie Erweiterungen an Ihre USV anschließen.

Bei den mitgelieferten Q-Batteries-Hochstromakkus handelt es sich um AGM Akkus, bei denen die Säure auslaufsicher in Vlies gebunden ist. Der Akku hat einen geringen Innenwiderstand und damit hervorragende Hochstromeigenschaften, die für USV- und Notstromanlagen, notwendig sind.

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Industrie,
  • Telekommunikation,
  • USV-Anlagen
  • Gewerbliche Einsätze,
  • Freizeit / Hobby
  • In diesem Set Bundle erhalten Sie folgende Artikel:

  • 4x Q-Batteries 12LH-36W 12V 9Ah Blei-Vlies-Akku AGM VRLA Hochstrom USV, zum Selbsteinbau
  • 1x a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 1kVA

  • Weitere Informationen:
    Spannung:
    24 Volt
    Länge:
    430
    Breite:
    440
    Höhe:
    86.5
    Gewicht:
    15.3 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 102,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,73*
    € 156,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,76*
    € 153,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,23*
    € 149,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,41*
    € 138,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,91*
    € 122,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.