Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 2kVA incl. 8 Akkus 9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 2kVA incl. 8 Akkus 9Ah
a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 2kVA incl. 8 Akkus 9Ah
a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 2kVA incl. 8 Akkus 9Ah
a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 2kVA incl. 8 Akkus 9Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9887865
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9887865
EAN/GTIN:
     4250889676599
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 2kVA inkl. 8 Akkus 9Ah

Mit diesem Baukasten sparen Sie Geld, in dem Sie die gelieferten Akkus selbst einbauen. Die Erweiterung dient zur Verlängerung der Laufzeit Ihrer a-TroniX UPS Edition One 1kVA USV-Anlage. Die Akkus sind geladen und sofort einsatzbereit. Sie können bis zu vier Batterie-Erweiterungen an Ihre USV anschließen.

Bei den mitgelieferten Q-Batteries-Hochstromakkus handelt es sich um AGM Akkus, bei denen die Säure auslaufsicher in Vlies gebunden ist. Der Akku hat einen geringen Innenwiderstand und damit hervorragende Hochstromeigenschaften, die für USV- und Notstromanlagen, notwendig sind.

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Industrie
  • Telekommunikation
  • USV-Anlagen
  • Gewerbliche Einsätze
  • Freizeit / Hobby
  • In diesem Set Bundle erhalten Sie folgende Artikel:

  • 8x Q-Batteries 12LH-36W 12V 9Ah Blei-Vlies-Akku AGM VRLA Hochstrom USV, zum Selbsteinbau
  • 1x a-TroniX USV Batterie Erweiterung RT Rack 2kVA
  • Weitere Informationen:
    Spannung:
    48 Volt
    Länge:
    550
    Breite:
    440
    Höhe:
    86.5
    Gewicht:
    15.3 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 157,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,02*
    € 235,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,13*
    € 233,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 188,64*
    € 224,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 182,70*
    € 217,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,97*
    € 187,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.