Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Block MN 1604 9V (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Block MN 1604 9V (lose)
Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Block MN 1604 9V (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-9887894
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN1604/6LR61 Bulk
EAN/GTIN:
     5000394149236
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Die Duracell Procell Constant Serie ist die leistungsstarke Nachfolgerin der Duracell Procell Batterien. Sie ist die Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen.

Vorteile:

  • Lange Laufzeiten
  • Verbesserte Kapazitäten
  • Sicherer Betrieb im Temperaturbereich von -20 bis 54°C
  • Duracell ist einer der weltweit führenden Batterie Hersteller im Bereich Alkaline Batterien, Spezialbatterien und NiMH Akkus. Das Spezialgebiet von Duracell sind hochwertige Batterien für anspruchsvolle Anwendungen.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    AlMn
    Spannung:
    9 Volt
    Kapazität:
    0,692 Ah
    Länge:
    26.5 mm
    Breite:
    17.5 mm
    Höhe:
    48.5 mm
    Gewicht:
    0.0487 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    210
    € 5,90*
    ab € 0,82*
    € 1,04*
    Lager 1495
    127
    1
    € 7,90*
    ab € 0,8435*
    € 1,3335*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,3335*
    € 1,5869
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,2535*
    € 1,4917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,1835*
    € 1,4084
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,1135*
    € 1,3251
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,0635*
    € 1,2656
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,8435*
    € 1,0038
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.