Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Luna back up box B0 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Luna back up box B0 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9887952
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     02406294
EAN/GTIN:
     4250889677343
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
huawei solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

Huawei Luna back up box B0 1-phasig

Die einphasige Huawei Luna back up box B0 ermöglicht, dass Ihre Verbraucher trotz Stromausfall mit Strom versorgt werden. Die Huawei Luna back up box B0 ist mit folgenden Huawei Wechselrichtern kombinierbar: SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1.

Die Ausgangsleistung der einphasigen Huawei Luna back up box B0 beträgt 5.000VA. Die Umschaltzeit beträgt <3 Sekunden.

  • Anzahl Phasen: 1
  • Maximale Scheinleistung: 5.000VA
  • Umschaltzeit: <3 Sekunden
  • Nennspannung: 220 V/ 230 V
  • Maximaler Ausgangsstrom (Back-Up Funktion): 22,7 A
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,1068*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,3368*
€ 684,6508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,7368*
€ 676,7968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,1568*
€ 648,7366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,0468*
€ 623,6157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,1068*
€ 568,9471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.