| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9888022 Herst.-Nr.: A9888022 EAN/GTIN: 4250889677831 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 300W mit LiFePO4 12,8V und MPPT Laderegler Autark-Paket Wohnwagen zum Aufrüsten des eigenen Caravans. Komplettpaket inklusive Solarpanel, Versorgerbatterie, Solarladeregler, Dachdurchführung, Dichmittel, Verkabelung (von Panel zum Solarladeregler) und MC4-Stecker. Im Set sind enthalten: 3 x a-TroniX PPS Solar flex flexibles Solarpanel 1 x Q-Batteries Lithium Akku 12-150 12,8V 100Ah LiFePO4 1 x Victron MPPT 100/50 SmartSolar Laderegler 12/24V 50A 1 x Dekalin DEKAsyl Kraftkleber MS-5 290ml weiß 1 x Dachdurchführung 2-fach weiß 16m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Schwarz 16m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Rot 2 x PV-Solar Buchse Steckverbindung 2 x PV-Solar Stecker Steckverbindung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | Lithium | Spannung: | 12/24 Volt | Kapazität: | 100 Ah | Länge: | 1050 | Breite: | 510 | Höhe: | 4 | Gewicht: | 31.3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |