Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul
a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul
a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul
a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul
a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul
a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1495-9888026
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9888026
EAN/GTIN:
     4250889677879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul

Das tragbare und faltbare Solarpanel ist optimal für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet.

Flexible Handhabung

Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten. Alternativ können Sie die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise an Ihrem Wohnmobil nutzen.

Wasserabweisend und strapazierfähig

Die Tasche ist wasserabweisend und sehr strapazierfähig. Somit kann sie sogar im Regen eingesetzt werden.

Leicht und kompakt

Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 560 x 440 x 15mm. Dank des geringen Gewichts von nur 3,2kg können Sie das Modul leicht transportieren.

Technische Daten:

Photovoltaik Panel: 4x 45W
Solarzellen: mono
Max. Leistungsspannung: 20,88 V
Max. Leistungsstrom:7,66 A
Kurzschlussstrom: 8,12 A

Kabel:

  • 1x 0,3m 12AWG Kabel von der Anschlussdose zum kleinen Anderson-Stecker
  • 2x 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Portable Solarpanel
    Spannung:
    19,8 Volt
    Strom:
    9,09 A
    Länge:
    560 mm
    Breite:
    440 mm
    Höhe:
    25 mm
    Gewicht:
    3.2 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 218,844*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 269,274*
    € 320,4361
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 264,464*
    € 314,7122
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,414*
    € 292,0427
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,554*
    € 279,1193
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 218,844*
    € 260,4244
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.