Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9888160
Hersteller:
     GoodWE
Herst.-Nr.:
     ETU8000-07-00P
EAN/GTIN:
     4250889679279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter

Der ET Plus HV GW8K-ET ist ein Hybrid-Wechselrichter von GoodWe. Ein Hybrid-Wechselrichter ist ein Wechselrichter, der mit einer wiederaufladbaren Solarbatterie funktioniert. Er bringt Ihnen mehr Unabhängigkeit durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der ET Plus HV GW8K-ET zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 8000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 9.6kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98,2%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,5% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Der Wechselrichter ET Plus HV GW8K-ET von GoodWe hat diese Schnittstellen:
  • RS485
  • CAN
  • WLAN
  • APP
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Spannung:
    400 Volt
    Länge:
    180 mm
    Breite:
    415 mm
    Höhe:
    516 mm
    Gewicht:
    24 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.673,3975*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.852,2975*
    € 2.204,234
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.835,9175*
    € 2.184,7418
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.757,3375*
    € 2.091,2316
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.712,5475*
    € 2.037,9315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.673,3975*
    € 1.991,343
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    GoodWE
    ETU8000-07-01P
    ab € 1.387,406*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.