Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB60 12V 60Ah 520A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB60 12V 60Ah 520A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB60 12V 60Ah 520A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB60 12V 60Ah 520A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB60 12V 60Ah 520A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB60 12V 60Ah 520A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB60 12V 60Ah 520A
Artikel-Nr.:
     1495-9888290
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9888290
EAN/GTIN:
     4250889666385
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB60 12V 60Ah 520A

Die Q-Batteries EFB60 ist eine Batterie für PKW Start-Stop-Systemen, bei denen sich der Motor bei Ampel-Stops ausschaltet. Die Batterie kann aber auch für herkömmliche Autos eingesetzt werden, die aufgrund der elektrischen Ausstattung erhöhte Ansprüche an die Batterie stellen.

Vorteile der EFB:

  • Für Fahrzeuge mit und ohne Start-Stopp-System
  • Sehr hohe Zyklenlebensdauer im Vergleich zu konventionellen Batterien
  • EFB-Technologie (Enhanced Flooded Battery) für konstant hohe Leistung
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    EFB
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    60 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    0
    Strom:
    520 A
    Länge:
    240 mm
    Breite:
    175 mm
    Höhe:
    190 mm
    Gewicht:
    15 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 61,125*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,075*
    € 94,0993
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,355*
    € 93,2425
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,455*
    € 89,7915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,745*
    € 86,5666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,125*
    € 72,7388
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Exide
    EL600
    ab € 90,44*
    Ähnlich
    Varta
    560500064D842
    ab € 92,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.