Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS AiO-H1 4,6kW 5,2kWh All-in-One-Speichersystem 1-phasig inkl. Smartmeter+ Notstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS AiO-H1 4,6kW 5,2kWh All-in-One-Speichersystem 1-phasig inkl. Smartmeter+ Notstrom
FOX ESS AiO-H1 4,6kW 5,2kWh All-in-One-Speichersystem 1-phasig inkl. Smartmeter+ Notstrom
FOX ESS AiO-H1 4,6kW 5,2kWh All-in-One-Speichersystem 1-phasig inkl. Smartmeter+ Notstrom
FOX ESS AiO-H1 4,6kW 5,2kWh All-in-One-Speichersystem 1-phasig inkl. Smartmeter+ Notstrom
FOX ESS AiO-H1 4,6kW 5,2kWh All-in-One-Speichersystem 1-phasig inkl. Smartmeter+ Notstrom
FOX ESS AiO-H1 4,6kW 5,2kWh All-in-One-Speichersystem 1-phasig inkl. Smartmeter+ Notstrom
Artikel-Nr.:
     1495-9888351
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9888351
EAN/GTIN:
     4250889688707

FOX ESS AiO-H1 4,6kW 5,2kWh All-in-One-Speichersystem 1-phasig inkl. Smartmeter + Notstrom

Mit dem FOX ESS AiO-H1-4.6-E All-in-One Hauskraftwerk wird das Wandeln und Speichern von Sonnenenergie unkompliziert gelöst. Das Set wird durch die FOX ESS EPS Box erweitert und ermöglicht mit einer Umschaltzeit von 2 Sekunden die Notstromfähigkeit. Außerdem ist das passende einphasige Smartmeter ebenfalls direkt enthalten.

Integrierter Wechselrichter

Das FOX ESS AiO-H1-4.6-E All-in-One Hauskraftwerk untersützt dabei, den Eigenverbrauch des Solarstroms zu erhöhen und die Unabhängigkeit zu steigern. Der Wechselrichter punktet mit einer maximalen Ausgangsleistung von 4.600W. Dabei liegen der europäische Wirkungsgrad und somit die Effizienz bei 97,0%. Der Hybrid-Wechselrichter passt zu einer Solaranlage mit Werten bis zu 5,98kWp. Die optimale Leistung des FOX ESS AiO-H1-4.6-E wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt. Der Wechselrichter verfügt über eine App-Verbindung, sodass das Monitoring und Einstellungen aus der Ferne möglich sind.

Das kann der Stromspeicher

Der enthaltene Solarspeicher besteht aus zwei FOX HV2600-Hochvoltbatterien und hat eine Kapazität von 5.120Wh. Der 1-phasige Batteriespeicher ergänzt die Solaranlage. Der Solarspeicher passt zu einem Haushalt von fünf Personen, die in einem Einfamilienhaus ohne E-Auto oder Wärmepumpe leben. Der jährliche Energieverbrauch sollte in diesem Fall unter 7.000 kWh liegen. Das Hauskraftwerk überzeugt durch einfache Plug&Play-Installation.

Mit diesen Schnittstellen überzeugt das FOX ESS AiO-H1-4.6-E All-in-One Hauskraftwerk

Diese Schnittstellen helfen dem Solar-Set, mit anderen Geräten zu kommunizieren:

  • Ethernet
  • WiFi
  • DRM
  • USB
  • RS485
  • CT
  • GPRS (optional)
  • LAN (optional)
  • Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 FOX ESS AiO-H1 4,6kW 5,2kWh All-in-One-Speicherschrank 1-phasig inkl. Wifi 2.0
  • 2 FOX ESS HV2600 2,56kWh Hochvoltbatterie
  • 1 FOX ESS EPS BOX
  • 1 FOX ESS DTSU666 Energy Meter 3-phasig

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    624 mm
    Breite:
    375 mm
    Höhe:
    1662 mm
    Gewicht:
    138.6 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.618,80*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.819,27*
    € 4.544,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.779,50*
    € 4.497,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.669,32*
    € 4.366,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.618,80*
    € 4.306,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.