| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9888377 Herst.-Nr.: A9888377 EAN/GTIN: 4250889688455 |
| |
|
| | |
| a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit 100Ah Lithium Batterie und MPPT Laderegler Autark-Paket Wohnwagen zum Aufrüsten des eigenen Caravans. Komplettpaket inklusive Solarpanels, Versorgerbatterie, Solarladeregler, Dachdurchführung, Dichmittel, Verkabelung (von Panel zum Solarladeregler) und MC4-Stecker. Im Set sind enthalten: 2 x a-TroniX PPS Solar flex flexibles Solarpanel 1 x Q-Batteries Lithium Akku 12-100 12,8V 100Ah LiFePO4 1 x a-TroniX MPPT Solar Laderegler A100/20 1 x Dekalin DEKAsyl Kraftkleber MS-5 290ml weiß 1 x Dachdurchführung 2-fach weiß 1x 8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Schwarz 1x 8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Rot 1 x PV-Solar Buchse Steckverbindung 1 x PV-Solar Stecker Steckverbindung
Weitere Informationen: | | Technologie: | Lithium | Spannung: | 12/24 Volt | Kapazität: | 100 Ah | Länge: | 1050 | Breite: | 510 | Höhe: | 4 | Gewicht: | 26.6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |