Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit MPPT Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit MPPT Laderegler
Artikel-Nr.:
     1495-9888391
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9888391
EAN/GTIN:
     4250889690137
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W Flex mit MPPT Laderegler

Solaranlage Wohnwagen zum Aufrüsten des eigenen Caravans. Inklusive Solarpanel, Solarladeregler, Dachdurchführung, Dichmittel, Verkabelung (von Panel zum Solarladeregler) und MC4-Stecker.

Im Set sind enthalten:

2 x a-TroniX PPS Solar flex flexibles Solarpanel
1 x a-TroniX MPPT A100/20 Solar Laderegler 12/24V 20A
2 x Dekalin DEKAsyl Kraftkleber MS-5 290ml weiß
2 x Dachdurchführung 2-fach weiß
1x 8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Schwarz
1x 8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Rot
1 x PV-Solar Buchse Steckverbindung
1 x PV-Solar Stecker Steckverbindung

Weitere Informationen:
Spannung:
12/24 Volt
Länge:
1050
Breite:
510
Höhe:
4
Gewicht:
4.934 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,88*
€ 681,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,75*
€ 676,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,03*
€ 648,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,08*
€ 623,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,74*
€ 568,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.