| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9888435 Herst.-Nr.: A9888435 EAN/GTIN: 4250889689001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | a-TroniX Hybridpower 5kW Hybrid Wechselrichter mit 6,9kWh Solarspeicher-SetAls Komplettlösung zum Wandeln und Speichern von Solarenergie enthält dieses Bundle folgende Geräte: 1 a-TroniX Hybridpower 5kW 3ph Hybrid Wechselrichter 1 a-TroniX Storagepower 2,3kWh BMS für Batterie-Module Li-HV LFP Wandmontage 3 a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP Wandmontage Hybridpower 5kW 3ph von a-Tronix: Ihr neuer WechselrichterDer Hybridpower 5kW 3ph ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Er versorgt die angeschlossenen Verbraucher je nach Bedarf mit Strom aus der Solarbatterie. Der Wechselrichter punktet mit einer maximalen Ausgangsleistung von 5.000 W. Die Effizienz des Wechselrichters zeigt der europäische Wirkungsgrad. Hier liegt er bei 97,3%. Das Gerät ist mit einer PV-Anlage von höchstens 6,5 kWp kompatibel. Der Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Das sorgt für optimale Leistung auch bei unterschiedlich starken Flächen. Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt. Hochwertiger Solarspeicher von a-TronixDer enthaltene Batteriespeicher von a-Tronix hat eine Kapazität von 6.900 Wh. Der 3-phasige Batteriespeicher ergänzt Ihre Solaranlage. Der Storagepower 6,9kWh passt zu einem Haushalt von fünf Personen, die in einem Einfamilienhaus ohne E-Auto oder Wärmepumpe leben. Der jährliche Energieverbrauch sollte in diesem Fall unter 7.000 kWh liegen. Smarte Schnittstellen für Ihren KomfortAusreichend Schnittstellen sorgen für die Verbindung des Solar-Sets mit anderen Geräten. Mit diesen Schnittstellen arbeitet das Bundle: CAN, RJ45, RS485 Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | Hybridwechselrichter | Länge: | 319 mm | Breite: | 557 mm | Höhe: | 610 mm | Gewicht: | 121 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |