Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Storagepower 9,2kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Storagepower 9,2kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Storagepower 9,2kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Storagepower 9,2kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Storagepower 9,2kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Storagepower 9,2kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Storagepower 9,2kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9888483
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9888483
EAN/GTIN:
     4250889689506

a-TroniX Storagepower 9,2kWh Solarspeicher-Set

Der Storagepower 9,2kWh von a-TroniX speichert den Strom Ihrer Solaranlage. Der Speicher kann 9,2 kWh bei einer vollen Ladung aufnehmen. Der kompakte 3-phasige Stromspeicher ist die optimale Ergänzung für Solaranlagen. Zu PV-Anlagen bis 9 kWP passt er besonders gut. So erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch und senken die Stromrechnung.

Zu diesem Haushaltstyp passt der Speicher

Der Solarspeicher Storagepower 9,2kWh eignet sich für vier Personen in einem Einfamilienhaus mit Wärmepumpe und E-Auto. Dabei wir ein Energiebedarf von unter 11.000 kWh im Jahr angenommen. Die nutzbare Speichergröße des Geräts liegt bei 8,28 kWh.

Schnittstellen: So kommuniziert der Solarspeicher

Diese Schnittstellen helfen Ihrem neuen Batteriespeicher, mit anderen Geräten zu kommunizieren:
  • CAN
  • RJ45
  • RS485
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    319 mm
    Breite:
    557 mm
    Höhe:
    763 mm
    Gewicht:
    123 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.975,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.172,80*
    € 3.775,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.148,66*
    € 3.746,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.045,29*
    € 3.623,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.994,33*
    € 3.563,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.975,61*
    € 3.540,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.