Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Storagepower 18,4kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Storagepower 18,4kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Storagepower 18,4kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Storagepower 18,4kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Storagepower 18,4kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Storagepower 18,4kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Storagepower 18,4kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9888487
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9888487
EAN/GTIN:
     4250889689544

a-TroniX Storagepower 18,4kWh Solarspeicher-Set

Der Storagepower 18,4kWh von a-TroniX speichert den Strom Ihrer Solaranlage. Die Speicherkapazität des Modells beträgt 18,4 kWh. Soviel Energie kann das Gerät bei einer vollen Aufladung speichern. Der kompakte 3-phasige Stromspeicher ist die optimale Ergänzung für Solaranlagen. Dabei passt er besonders gut zu Anlagen bis 18 kWP und sichert die effizienteste Nutzung der Sonnenenergie. Das sorgt für eine niedrigere Stromrechnung.

Der richtige Speicher für Ihr Unternehmen

Haben Sie ein kleines Gewerbe oder einen landwirtschaftlichen Betrieb mit einem jährlichen Stromverbrauch von über 11.000 kWh, eignet sich der Storagepower 18,4kWh für Sie. Die nutzbare Kapazität des Speichers Storagepower 18,4kWh liegt bei 16,56 kWh.

Mit diesen Schnittstellen punktet der Batteriespeicher

Die Kommunikation des Storagepower 18,4kWh mit anderen nahen Geräten läuft über diese Schnittstellen:
  • CAN
  • RJ45
  • RS485
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    319 mm
    Breite:
    557 mm
    Höhe:
    1373 mm
    Gewicht:
    235 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.647,44*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.901,41*
    € 8.212,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.842,58*
    € 8.142,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.698,25*
    € 7.970,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.647,44*
    € 7.910,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.