Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Invacare Meteor 10kmh Scooter 24V 2 x 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Invacare Meteor 10kmh Scooter 24V 2 x 12V 50Ah
Ersatzakku für Invacare Meteor 10kmh Scooter 24V 2 x 12V 50Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888641
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888641
EAN/GTIN:
     4250889680695
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
E-Scooter Zubehör

Ersatzakku für Invacare Meteor 10kmh Scooter 24V 2 x 12V 50Ah

Dieses Set beinhaltet: 2x Universal Power AGM UPC12-50 12V 50Ah (C20) AGM Batterie Bleiakku für E-Mobile, zyklenfest

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Hochwertiger Zyklenakku von Universal Power

Dieser Ersatzakku ist kompatibel mit dem Invacare Meteor 10kmh , hat eine Gesamtspannung von 24V und eine Nennkapazität von 50Ah. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 197mm x 165mm x 170mm (LxBxH) und wiegen zusammen 28,8kg.

Vorteile:

  • sehr geringe Selbstentladung
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
197
Breite:
165
Höhe:
170
Gewicht:
28.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.