Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Win Med Toursit Express 24V 2 x 12V 12Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Win Med Toursit Express 24V 2 x 12V 12Ah
Ersatzakku für Win Med Toursit Express 24V 2 x 12V 12Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888913
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888913
EAN/GTIN:
     4250889683719
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl Akku

Ersatzakku für Win Med Toursit Express 24V 2 x 12V 12Ah

Mit diesem Set erhalten Sie folgende Artikel: 2x Universal Power UPC12-12

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Hochwertiger AGM Zyklenakku von Universal Power

Dieser Ersatzakku ist kompatibel mit dem Win Med Toursit Express , hat eine Gesamtspannung von 24V und eine Nennkapazität von 12Ah. Der Akku verfügt über einen F2 (6,3mm) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 151mm x 98mm x 105mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 9kg.

Vorteile:

  • sehr geringe Selbstentladung
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Schaltung:
0
Länge:
151
Breite:
98
Höhe:
105
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.