| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9888960 Herst.-Nr.: A9888960 EAN/GTIN: 4250889690519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit 200Ah Lithium Batterie und MPPT Laderegler Autark-Paket Wohnwagen zum Aufrüsten des eigenen Caravans. Komplettpaket inklusive Solarpanels, Versorgerbatterie, Solarladeregler, Dachdurchführung, Dichmittel, Verkabelung (von Panel zum Solarladeregler) und MC4-Stecker. Im Set sind enthalten: 2 x a-TroniX PPS Solar flex flexibles Solarpanel 1 x Q-Batteries Lithium Akku 12-200 12,8V 200Ah 2560Wh LiFePO4 Batterie 1 x a-TroniX MPPT Solar Laderegler A100/20 1 x Dekalin DEKAsyl Kraftkleber MS-5 290ml weiß 1 x Dachdurchführung 2-fach weiß 8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Schwarz 8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Rot 1 x PV-Solar Buchse Steckverbindung 1 x PV-Solar Stecker Steckverbindung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | Lithium | Spannung: | 12/24 Volt | Kapazität: | 200 Ah | Länge: | 1050 | Breite: | 510 | Höhe: | 4 | Gewicht: | 26.6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |