| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9888973 Herst.-Nr.: 12LS-7 F2 EAN/GTIN: 4250889690434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Q-Batteries 12LS-7 F2 12V 7Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS G118004 Bei den Quality-Batteries Akkus handelt es sich um AGM Batterien (Blei-Vlies Technologie), die speziell für Stand-by-Betrieb, wie z.B. in der Sicherheitstechnik, Brandmeldetechnik oder USV-Anlagen entwickelt wurden. Anwendungsmöglichkeiten: Sicherheitstechnik Brandmeldetechnik Alarmtechnik USV-Anlagen Vorteile: höchste Leistungsfähigkeit wartungsfreie AGM Batterie, ventilreguliert sehr geringe Selbstentladung lange Lebensdauer VdS Nr. G118004 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 7 Ah | Anschluss: | F2 (6,3mm) | Länge: | 151 mm | Breite: | 65 mm | Höhe: | 100 mm | Gewicht: | 2.35 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |