Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9889023
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9889023
EAN/GTIN:
     4250889691158
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set

Das Wandeln und Speichern von Sonnenenergie lösen Sie ab jetzt unkompliziert. Im Bundle sind diese Produkte enthalten:

  • 1 Growatt HVC 60050-A1 Hochvolt Batterie Management System
  • 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Hochvolt-Verbindungskabelset für SPH
  • 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • 4 Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie für SPA, SPH und MOD Wechselrichter
  • 1 Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Solar Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • Set mit hochwertigem Growatt-Wechselrichter

    Der Hybrid-Wechselrichter SPH4000TL3-BH-UP von Growatt sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom und macht Sie unabhängiger vom Netz. Der Wechselrichter punktet mit einer maximalen Ausgangsleistung von 4.000 W. Der europäische Wirkungsgrad liegt dabei bei 97%. Der Hybrid-Wechselrichter passt zu einer Solaranlage mit Werten bis zu 6 kWp. Auch wenn eine Solaranlage aus unterschiedlich starken Flächen besteht, wird ihre optimale Leistung durch 2 MPP-Tracker im SPH4000TL3-BH-UP unterstützt.

    Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

    Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

    ARK 10.2H: Set mit modernem Batteriespeicher

    Der enthaltene Growatt-Solarspeicher hat eine Kapazität von 10.240 Wh. Der kompakte 3-phasige Solarspeicher ergänzt Ihre PV-Anlage. Unter 11.000 kWh pro Jahr ist der Energiebedarf von vier Personen in einem Einfamilienhaus mit E-Auto und Wärmepumpe. Das passt zum ARK 10.2H.

    Nutzerfreundliche Schnittstellen für mehr Komfort

    Ausreichend Schnittstellen sorgen für die Verbindung des Solar-Sets mit anderen Geräten. Mit diesen Schnittstellen arbeitet das Bundle:

  • RS232, RS485, CAN, USB, WLAN
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    970
    Gewicht:
    160.4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7.005,50*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.261,00*
    € 8.640,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.216,48*
    € 8.587,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.058,04*
    € 8.399,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.005,50*
    € 8.336,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.