Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS H3 8kW Hybrid Wechselrichter mit 17,2kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS H3 8kW Hybrid Wechselrichter mit 17,2kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 8kW Hybrid Wechselrichter mit 17,2kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 8kW Hybrid Wechselrichter mit 17,2kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 8kW Hybrid Wechselrichter mit 17,2kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 8kW Hybrid Wechselrichter mit 17,2kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9889119
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9889119
EAN/GTIN:
     4250889691615
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

FOX ESS H3 8kW Hybrid Wechselrichter mit 17,2kWh Solarspeicher

Dieses Set versetzt Sie in die Lage Ihre eigene PV-Anlage zu betreiben.

FOX ESS ECS2900-H6 17,2kWh

Der Solarspeicher des FOX ESS ECS2900-H6 17,2kWh speichert Strom aus Ihrer PV-Anlage. Die Speicherkapazität des Modells beträgt 17,2 kWh. Soviel Energie kann das Gerät bei einer vollen Aufladung speichern. Der kompakte Stromspeicher ist die optimale Ergänzung für Solaranlagen.

Die FOX ESS CM2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS bildet die Basis des ECS2900-H6. Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligent Steuerung der Batteriemodule.

Leistung

Die Leistung der FOX ESS CM2900 beträgt jeweils 2,88kWh. Maximal können ein CM2900 und bis zu sechs CS2900 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 11,52kWh bis 20,16kWh.

Kompatibilität

Die FOX ESS CM2900 ist in Kombination von drei bis sechs CS2900 mit den Wechselrichtern der H3-Serie kompatibel.

Installation

Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

FOX ESS CS2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah

Die FOX ESS CS2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah überzeugt mit einer Leistung von 2,88kWh. Sie muss mit einer CM2900 und insgesamt mindestens drei bis sechs CS2900 kombiniert werden.

FOX ESS H3 8kW Hybridwechselrichter 3-phasig

Der H3-8.0-E ist ein Hybrid-Wechselrichter von FOX ESS. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 8000W. Das Produkt passt zu einer Solaranlage mit einer Größe von bis zu 10.4kWp. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,3% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Die Schnittstellen des FOX ESS-Geräts im Überblick

Der Wechselrichter H3-8.0-E von FOX ESS hat diese Schnittstellen:
  • USB
  • CAN
  • RS485
  • Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

    Mit einer Umschaltzeit von 20ms versorgt der Hybrid-Wechselrichter durch seine Notstromfähigkeit Ihr Haus bei einem Stromausfall temporär weiter. Die maximale Leistung des FOX ESS-Wechselrichters wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden. 

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1x FOX ESS H3 8kW Hybridwechselrichter 3-phasig inkl. Wifi und Energy Meter
  • 1x FOX ESS CM2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS
  • 5x FOX ESS CS2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    345,6 Volt
    Strom:
    50 A
    Länge:
    570
    Breite:
    380
    Höhe:
    830
    Gewicht:
    224.7 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8.078,67*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.332,90*
    € 9.916,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.268,93*
    € 9.840,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.118,27*
    € 9.660,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8.078,67*
    € 9.613,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.