Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Solarspeicher LiFePO4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Solarspeicher LiFePO4
Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Solarspeicher LiFePO4
Artikel-Nr.:
     1495-9889137
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     AXE
EAN/GTIN:
     4250889694432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
photovoltaik systemspeicher

Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie LiFePO4

Die Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie System ist Growatts Lösung zur Errichtung von Niedervolt-Batteriespeichern.

Growatt's AXE 5.0L verfügt über eine Kapazität von 5kWh. Das System ist modular erweiterbar und ermöglicht das Stapeln von bis zu zehn Growatt AXE 5.0L 5kWh Niedervolt-Batterien, was die Errichtung eines Batteriespeichers in den Größenordnungen von 5kWh bis 50kWh ermöglicht.

Zum Betrieb wird eine Growatt AXE 5.0L Base (separat erhältlich) benötigt.

Weitere Informationen:
Technologie:
LiFePO4
Spannung:
51,2 Volt
Länge:
350 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.864,0286*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.132,3186*
€ 3.727,4591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.086,0286*
€ 3.672,374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.952,3686*
€ 3.513,3186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.888,2786*
€ 3.437,0515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.864,0286*
€ 3.408,194
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Shinewifi-S
ab € 34,3955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.