| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9889176 Herst.-Nr.: A9889176 EAN/GTIN: 4250889691752 |
| |
|
| | |
| Growatt MIC 600TL-X 0,6kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig mit Einspeisesteckdose Dieses Set ermöglicht Ihnen, Ihr eigenes Balkonkraftwerk mit Einspeisesteckdose einzurichten. Das Set besteht aus dem Growatt MIC 600TL-X Wechselrichter und allem, was Sie zur Installation einer Einspeisesteckdose benötigen. Growatt MIC 600TL-X 0,6kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig Der Growatt MIC 600TL-X 0,6kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Leistung von 600 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden. Die Solarmodule sind nicht im Set enthalten und müssen separat beschafft werden. Die Inhalte des Sets: 1x Growatt MIC 600TL-X 0,6kW 1x Wieland Einbaurahmen RST20/25 für Systemsteckdose für 2-5-polige M25 Buchsen 1x Wieland Aufputzdose für RST20/25 Systemsteckdose 1x Wieland Buchsenteil RST20i3F B2 M01 sw 1x Wieland Steckerteil RST20i3S S1 YR1 V sw 1x 1Wieland Verbindungsleitung RST20i3K1-KFX 15 30SW 1x Wieland Verbindungsleitung RST20i3K1BS 15 99SW 1x Wieland Verteiler RST20i3V 3P1 F V SW 1x Wieland Verschlussstück RST20/25I2/I3 SW Weitere Informationen: | | Technologie: | Wechselrichter | Gewicht: | 6.12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |