Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Prepared Kit mit 10kWh Power Kit und 1600W Solarpanels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Prepared Kit mit 10kWh Power Kit und 1600W Solarpanels
EcoFlow Prepared Kit mit 10kWh Power Kit und 1600W Solarpanels
EcoFlow Prepared Kit mit 10kWh Power Kit und 1600W Solarpanels
EcoFlow Prepared Kit mit 10kWh Power Kit und 1600W Solarpanels
EcoFlow Prepared Kit mit 10kWh Power Kit und 1600W Solarpanels
EcoFlow Prepared Kit mit 10kWh Power Kit und 1600W Solarpanels
Artikel-Nr.:
     1495-9889309
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9889309
EAN/GTIN:
     4250889692735

EcoFlow Prepared Kit mit 10,24kWh Power Kit und 1600W Solarpanels

Mit diesem Set können Sie den grundlegenden Energiebedarf eines Wohnmobils oder autarken Heims abdecken.

EcoFlow Get Set Kit: Power Hub

Der Power Hub verbindet die Funktionen eines Batterieladegeräts mit MPPT, eines DC-DC Abwärtswandlers, eines Wechselrichter-Ladegeräts und zweier MPPT-Photovoltaik Laderegler in nur einem Gerät. Aufgrund seines kompakten Aufbaus ist der EcoFlow Power Hub platzsparend und ohne größeren Installationsaufwand in Betrieb zu nehmen. Die Steuerung und Auswertung des Hubs kann über die dazugehörige App vorgenommen werden.

EcoFlows AC/DC Smart Distribution Panel

Das im Set beigefügte Distributions-Panel dient zur Kontrolle des Energiesystems. Es verteilt den vorhandenen Strom sicher an die angeschlossenen Endverbraucher.

EcoFlow Power Kits LFP Battery 5kWh

Dieses Set beinhaltet eine EcoFlow LFP Batterie mit einer Kapazität von 5kWh. Die Batterien werden zusammen mit einem Befestigungssystem ausgeliefert, mit welchem sie sicher und platzsparend aufgebaut werden kann. Insgesamt können bis zu drei EcoFlow Power Kits LFP Battery 5kWh mit dem Power Hub verbunden und übereinander aufgebaut werden.

EcoFlow 400W Starres Solarpanel (2 Stück)

Das EcoFlow 400W Starres Solarpanel verfügt über eine Leistung von 400W, bei einer Umwandlungs-Effizienz von 23%. Das Panel bestehen aus einem rostfreien Aluminium-Rahmen und einer klaren Glas-Oberfläche. Im Lieferumfang sind zwei 400W Solarpanele enthalten.

Abmessungen: 1722mm x 1134mm x 35mm

Die Panele werden ohne Kipphalterung ausgeliefert.

Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1x EcoFlow Prepared Kit: Get Set kit + Distribution Panel (Power Kits Combo 2)
  • 2x EcoFlow Power Kits LFP Battery 5120Wh
  • 2x EcoFlow 400W Starres Solarpanel (2 Stück)
  • 4x EcoFlow Rigid Solar Panel Mounting Feet

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Länge:
    500
    Breite:
    260
    Höhe:
    600
    Gewicht:
    184.2 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12.210,26*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12.482,94*
    € 14.854,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12.404,20*
    € 14.761,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12.226,23*
    € 14.549,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12.210,26*
    € 14.530,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.