Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX HV11550 5,8kWh Hochvolt-Solarspeicher Slave für T58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX HV11550 5,8kWh Hochvolt-Solarspeicher Slave für T58
SolaX HV11550 5,8kWh Hochvolt-Solarspeicher Slave für T58
SolaX HV11550 5,8kWh Hochvolt-Solarspeicher Slave für T58
Artikel-Nr.:
     1495-9889395
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     HV11550
EAN/GTIN:
     4250889695125
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

SolaX HV11550 5,8kWh Hochvolt-Batterie Slave für T58

Das Solax HV11550 Batteriespeicher-Modul für das T58-System besitzt eine Kapazität von 5,8 kWh. Es können bis zu vier Batterien miteinander kombiniert werden, um eine Gesamt-Kapazität von 23,0 kWh zu erreichen.

In Kombination mit einem X1-Hybridwechselrichter muss eine Master-Batterie (separat erhältlich) angeschlossen werden, welche mit maximal zwei Slave-Batterien verbunden werden kann. Bei der Nutzung mit den SolaX X3-Hybridwechselrichtern wird eine Master-Batterie in Kombination mit einer Slave-Batterie vorausgesetzt. Insgesamt können in Kombination mit den X3-Modellen drei Slave-Batterien verwendet werden.

Weitere Informationen:
Technologie:
LiFePO4
Länge:
474 mm
Breite:
193 mm
Höhe:
708 mm
Gewicht:
79 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.776,0152*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,2152*
€ 2.318,3761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,4552*
€ 2.269,8717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,9352*
€ 2.172,8629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,7552*
€ 2.140,5187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,0152*
€ 2.113,4581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.