Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX X1 EPS BOX 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX X1 EPS BOX 1-phasig
SolaX X1 EPS BOX 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9889399
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     X1-EPS-Box
EAN/GTIN:
     4250889695156
Artikeldatenblatt

SolaX X1 EPS BOX 1-phasig

In Kombination mit dem Wechselrichter ermöglicht die 1-phasige SolaX EPS BOX das Umschalten zwischen dem Netzanschluss und dem eigenen Stromnetz. Die EPS Box wird mit dem Wechselrichter über den AC GRID Ausgang verbunden und erweitert diesen damit auf insgesamt zwei Eingänge.

Sie ist mit den Solax Hybrid X1 Wechselrichtern kompatibel.

Weitere Informationen:
Länge:
410 mm
Breite:
268 mm
Höhe:
240 mm
Gewicht:
4.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,1328*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,9128*
€ 316,4362
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,1628*
€ 313,1637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,4528*
€ 294,4688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,7828*
€ 279,3915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,1328*
€ 253,628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.